missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Methylsulfonyl)phenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(Methylsulfonyl)phenylessigsäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in der Pharmazeutik, Agrochemie und in Farbstoffen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-(Methylsulfonyl)phenylessigsäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in der Pharmazeutik, Agrochemie und in Farbstoffen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Methylsulfonyl)phenylacetic acid |
Schmelzpunkt | 134°C to 138°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2646649 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 214.24 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'