missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | [4-(Morpholin-4-yl)phenyl]methanol |
Formelmasse | 193.24 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'