missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-n-Nonylphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-n-Nonylphenol is used in manufacturing antioxidants, lubricating oil additives, laundry and dish detergents, emulsifiers, and solubilizers. Also be used to produce tris(4-nonyl-phenyl) phosphite (TNPP).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-n-Nonylphenol wird in der Herstellung von Antioxidantien, Schmieröladditiven, Wäsche- und Geschirrspülmitteln, Emulgatoren und Lösungsmitteln verwendet. Wird auch zur Herstellung von Tris(4-nonyl-phenyl)-Phosphit (TNPP) verwendet.
Löslichkeit
Sparsam löslich (0.020 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4-n-Nonylphenol wird in der Herstellung von Antioxidantien, Schmieröladditiven, Wäsche- und Geschirrspülmitteln, Emulgatoren und Lösungsmitteln verwendet. Wird auch zur Herstellung von Tris(4-nonyl-phenyl)-Phosphit (TNPP) verwendet.
Löslichkeit
Sparsam löslich (0.020 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-n-Nonylphenol |
Schmelzpunkt | 43°C to 46°C |
Dichte | 0.937 |
Siedepunkt | 127°C to 130°C (27 mmHg) |
Flammpunkt | 150°C (302°F) |
Brechungsindex | 1.511 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2430 |
Beilstein | 2047450 |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly Soluble (0.020g/L) at 25°C. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'