missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-n-Propylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser. Löslich in heißem Hexan, Toluol, Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Es wird als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser. Löslich in heißem Hexan, Toluol, Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, von Wasser/Feuchtigkeit fernhalten. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-n-Propylbenzoyl chloride |
Siedepunkt | 124°C to 126°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 2206452 |
Formelmasse | 182.65 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'