missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrophenyl-alpha-D-Glucopyranosid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside acts as a chromogenic substrate for alfa-D-glucosidase inhibitor. It is also used in the detection of glucansucrases and for yeast alfa-D-glucosidase. Further, it is a substrate for lysosomal alfa-glucosidase and maltase-glucoamylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-nitrophenyl-α-D-Glucopyranosid wirkt als chromogenes Substrat für alfa-D-Glucosidase-Inhibitor. Es wird auch zum Nachweis von Glucansulfasen und für Hefe alfa-D-Glucosidase verwendet. Darüber hinaus ist es ein Substrat für Lysosomal alfa-Glucosidase und Maltase-Glucoamylase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, warmem Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4-nitrophenyl-α-D-Glucopyranosid wirkt als chromogenes Substrat für alfa-D-Glucosidase-Inhibitor. Es wird auch zum Nachweis von Glucansulfasen und für Hefe alfa-D-Glucosidase verwendet. Darüber hinaus ist es ein Substrat für Lysosomal alfa-Glucosidase und Maltase-Glucoamylase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, warmem Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl-alpha-D-glucopyranoside |
Schmelzpunkt | 206°C to 207°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 92212 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,warm ethanol and methanol. |
Optische Drehung | +218° (c=0.5 in Water) |
Formelmasse | 301.25 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'