missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrophenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Nitrophenyl isocyanate is used as pharmaceutical intermediates. 4-Nitrophenyl isocyanate was used in the synthesis of 2-(5-methyl-3,4-diphenyl-1H-pyrrole-2-carbonyl)-N-(4-nitrophenyl)hydrazinecarboxamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenylisocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. 4-Nitrophenylisocyanat wurde bei der Synthese von2-(5-Methyl-3,4-Diphenyl-1-H-Pyrrol-2-Carbonyl)-n-(4-Nitrophenyl)hydrazincarboxamid verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagerung bei2–8°C. Nicht kompatibel mit Wasser, Wärme und Oxidationsmitteln.
4-Nitrophenylisocyanat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. 4-Nitrophenylisocyanat wurde bei der Synthese von2-(5-Methyl-3,4-Diphenyl-1-H-Pyrrol-2-Carbonyl)-n-(4-Nitrophenyl)hydrazincarboxamid verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagerung bei2–8°C. Nicht kompatibel mit Wasser, Wärme und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl isocyanate |
Schmelzpunkt | 56°C to 59°C |
Siedepunkt | 137°C to 138°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3335 |
Beilstein | 389516 |
Formelmasse | 164.12 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'