missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Nitrophenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
4-Nitrophenyl isothiocyanate is used as specializing in synthesizing of organic fine chemicals and pharmaceutical intermediates for use in development and production
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenyl-Isothiocyanat wird speziell für die Synthese organischer Feinchemikalien und pharmazeutischer Zwischenprodukte für die Entwicklung und Produktion verwendet
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser. Löslich in Toluol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
4-Nitrophenyl-Isothiocyanat wird speziell für die Synthese organischer Feinchemikalien und pharmazeutischer Zwischenprodukte für die Entwicklung und Produktion verwendet
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser. Löslich in Toluol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Nitrophenyl isothiocyanate |
Schmelzpunkt | 105°C to 110°C |
Siedepunkt | 137°C to 138°C (11 mmHg) |
Geruch | Irritating |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2923 |
Beilstein | 640027 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | It hydrolyzes with water. Soluble in toluene. |
Formelmasse | 180.19 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'