missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Phenoxybenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4-Phenoxybenzoic acid can block DNA binding of the human papillomarvirus (HPV) E2 protein. It is employed as an intermediate of Sitafloxacin, which is a fluoroquinolone antibiotic that shows promise in the treatment of Buruli ulcer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenoxybenzoesäure kann die DNA-Bindung des humanen Papillomarvirus (HPV) E2-Proteins blockieren. Es wird als Zwischenprodukt von Sitafloxacin eingesetzt, einem Fluorchinolon-Antibiotikum, das bei der Behandlung von Buruli Ulkus vielversprechend ist.
Löslichkeit
Sehr schwache Trübung in heißem Methanol.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
4-Phenoxybenzoesäure kann die DNA-Bindung des humanen Papillomarvirus (HPV) E2-Proteins blockieren. Es wird als Zwischenprodukt von Sitafloxacin eingesetzt, einem Fluorchinolon-Antibiotikum, das bei der Behandlung von Buruli Ulkus vielversprechend ist.
Löslichkeit
Sehr schwache Trübung in heißem Methanol.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Basen lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Phenoxybenzoic acid |
Schmelzpunkt | 160°C to 164°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2212463 |
Löslichkeitsinformationen | Very faint turbidity in hot methanol. |
Formelmasse | 214.22 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'