missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Phenylbutylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-Phenylbutyryl chloride is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Phenylbutylrylchlorid wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, aktiven Metallen, Alkoholen und Aminen.
4-Phenylbutylrylchlorid wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen, aktiven Metallen, Alkoholen und Aminen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Phenylbutyryl chloride |
Siedepunkt | 273°C |
Strukturformel | C6H5CH2CH2CH2COCl |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | It reacts with water. |
Formelmasse | 182.65 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'