missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ (4-Pyridyl)-aceton, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Anwendungen
(4-Pyridyl)aceton ist ein Reaktant bei der Synthese von Milrinon (M344680), einem selektiven Phosphodiesterase-Hemmer mit vasodilierender und positiver inotroper Aktivität. Kardiotonisch.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
(4-Pyridyl)aceton ist ein Reaktant bei der Synthese von Milrinon (M344680), einem selektiven Phosphodiesterase-Hemmer mit vasodilierender und positiver inotroper Aktivität. Kardiotonisch.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (4-Pyridyl)acetone |
Schmelzpunkt | 13°C |
Siedepunkt | 143°C (20 mmHg) |
Brechungsindex | 1.5225 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 110960 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 135.17 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'