missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-(Trifluormethylsulfonyl)Phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-(Trifluoromethylsulfonyl)phenylacetic acid, is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(trifluormethylsulfonyl)phenylessigsäure, wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
4-(trifluormethylsulfonyl)phenylessigsäure, wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethylsulfonyl)phenylacetic acid |
Schmelzpunkt | 125°C to 128°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water,soluble in organic solvents. |
Formelmasse | 268.21 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'