missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Vinylbenzeneboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
4-Vinylbenzeneboronic acid is widely used in Suzuki reaction. It is also used in the preparation of boronic acid containing polymers, which is used in potential biomedical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Vinylbenzeneboronsäure wird häufig in Suzuki-Reaktionen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von boronsäurehaltigen Polymeren verwendet, die potenziellen in der Biomedizin Anwendung finden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid, Tetrahydrofuran und Diethylether. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4-Vinylbenzeneboronsäure wird häufig in Suzuki-Reaktionen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von boronsäurehaltigen Polymeren verwendet, die potenziellen in der Biomedizin Anwendung finden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Dimethylsulfoxid, Tetrahydrofuran und Diethylether. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Vinylbenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | ∼190°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2829387 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,dimethylsulfoxide,tetrahydrofuran and diethyl ether. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 147.97 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'