missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Atmungsaktives, leichtes und flexibles Material für außergewöhnlichen Tragekomfort
- Partikeldicht und sprühdicht
- Frei von Silikon- und lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Material: Mit Polypropylenfolie laminierter Polyethylenvliesstoff
- Orangefarbene verklebte Nähte für optimalen Schutz und gute Sichtbarkeit
- Die Mittelfingerschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel.
- Selbstklebende Reißverschlussklappe und verklebte Nähte für optimalen Schutz
- Antistatische Eigenschaften
- Schutz vor Infektionskrankheiten
- Hautfreundlicher Vliesstoff an der Innenseite
- Elastischer Bund für perfekten Sitz
- Sichere und praktische Verschlüsse durch elastische Bänder an Kapuze, Armen und Beinen
- Zwei-Wege-Reißverschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 3XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß, Orange |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Verschlusstyp | Reißverschluss mit selbstklebender Lasche |
| Sterilität | Unsteril |
| Widerstand | Chemikalien |
| Zertifizierung/Konformität | EN 14126, EN 14605 – Typ 4B, ISO 13982-1 – Typ 5B, EN 13034 – Typ 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, DIN 32781 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kontrollierte Umgebungen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?