missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,5'-Dibrom-2,2'-bithiophen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is an active pharmaceutical ingredient and an OLED (organic light-emitting diode) intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutischer Wirkstoff und ein OLED-Zwischenprodukt (organische Leuchtdiode).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2 - 4°C.
Es ist ein pharmazeutischer Wirkstoff und ein OLED-Zwischenprodukt (organische Leuchtdiode).
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Empfohlene Lagertemperatur: 2 - 4°C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene |
Schmelzpunkt | 144°C to 146°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 324.06 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'