missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-butanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Beschreibung
It is employed as a intermediate for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane-2-butanal |
Brechungsindex | 1.449 |
Menge | 2.5 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Formelmasse | 186.25 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'