missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Azaindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
5-Azaindole is a factor VIIa inhibitor. Also useful intermediate for pharmaceutical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Azaindol ist ein Faktor VIIa-Hemmer. Auch als nützliches Zwischenprodukt für pharmazeutische Anwendungen.
Löslichkeit
Kaum in Wasser löslich Löslich in Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
5-Azaindol ist ein Faktor VIIa-Hemmer. Auch als nützliches Zwischenprodukt für pharmazeutische Anwendungen.
Löslichkeit
Kaum in Wasser löslich Löslich in Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Azaindole |
Schmelzpunkt | 104°C to 108°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 109684 |
Löslichkeitsinformationen | Hardly soluble in water. Soluble in methanol and chloroform. |
Formelmasse | 118.14 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'