Learn More
5-Azaindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
5-Azaindole is a factor VIIa inhibitor. Also useful intermediate for pharmaceutical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Azaindol ist ein Faktor VIIa-Hemmer. Auch als nützliches Zwischenprodukt für pharmazeutische Anwendungen.
Löslichkeit
Kaum in Wasser löslich Löslich in Methanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 5-Azaindole |
| Schmelzpunkt | 104°bis 108 °C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 109684 |
| Löslichkeitsinformationen | Hardly soluble in water. Soluble in methanol and chloroform. |
| Formelmasse | 118.14 |
| Reinheit (%) | 98% |
Seguridad y manipulación
- 5-Azaindole
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.