missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-(Boc-amino)-1 -Pentanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
5-(Boc-amino)-1-pentanol may be used as non-limiting linkers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-(Boc-amino)-1-Pentanol kann als nicht begrenzende Linker verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. In trockenem Zustand lagern. Von aktiven Metallen, Basen, Oxidationsmitteln und Wärme fernhalten.
5-(Boc-amino)-1-Pentanol kann als nicht begrenzende Linker verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. In trockenem Zustand lagern. Von aktiven Metallen, Basen, Oxidationsmitteln und Wärme fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(Boc-amino)-1-pentanol |
Strukturformel | (CH3)3COCONH(CH2)5OH |
Beilstein | 3603659 |
Brechungsindex | 1.456 |
Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix in water. |
Formelmasse | 203.28 |
Reinheit (%) | 96% |
Dichte | 1 |
Menge | 1 g |
Flammpunkt | >109°C (228°F) |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'