missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Brom-2-hydroxy-4-methylpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is used for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Medizin eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird in der Medizin eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-hydroxy-4-methylpyridine |
Schmelzpunkt | 198°C to 202°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Beilstein | 6798531 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 188.02 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'