missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Brom-2-phenylpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
5-Bromo-2-Phenylpyridin wird als Ligand in der Koordinationschemie verwendet und reagiert mit Iridium(III)chlorid, um in trisheteroleptisches Iridium(III) zu gelangen, das als phosphoreszierende (Triplett-)Emitter in organischen Leuchtdioden (OLEDs) eingesetzt wird, da es selbstemittierende Eigenschaften besitzt, schnell reagiert sowie einen weiten Betrachtungswinkel und einen geringen Stromverbrauch aufweist.
Löslichkeit
Löslich in Ethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
5-Bromo-2-Phenylpyridin wird als Ligand in der Koordinationschemie verwendet und reagiert mit Iridium(III)chlorid, um in trisheteroleptisches Iridium(III) zu gelangen, das als phosphoreszierende (Triplett-)Emitter in organischen Leuchtdioden (OLEDs) eingesetzt wird, da es selbstemittierende Eigenschaften besitzt, schnell reagiert sowie einen weiten Betrachtungswinkel und einen geringen Stromverbrauch aufweist.
Löslichkeit
Löslich in Ethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-phenylpyridine |
Schmelzpunkt | 73°C to 75°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethyl ether. |
Formelmasse | 234.1 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'