missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Brom-2-(trifluormethyl)-pyridin-4-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2-(Trifluormethyl)pyridin-4-Varbonsäure, wird als wichtiger Rohstoff und wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
5-Brom-2-(Trifluormethyl)pyridin-4-Varbonsäure, wird als wichtiger Rohstoff und wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser, löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 235°C to 238°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water,soluble in organic solvents. |
Formelmasse | 270 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'