missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Brom-3-Nitropyridin-2-ol, 95 %+, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-3-nitropyridin-2-ol |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 218.99 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'