missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromooxindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
5-Bromooxindole is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromoxindol ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamide.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
5-Bromoxindol ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamide.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromooxindole |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Dimethylformamide. |
Formelmasse | 212.05 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'