missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromphthalid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
5-Bromophthalide is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is a key intermediate of citalopram.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromphthalid ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Ist ein wichtiges Zwischenprodukt von Citalopram.
Löslichkeit
Löslich in Aceton.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
5-Bromphthalid ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden. Ist ein wichtiges Zwischenprodukt von Citalopram.
Löslichkeit
Löslich in Aceton.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromophthalide |
Schmelzpunkt | 162°C to 166°C |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone. |
Formelmasse | 213.03 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'