missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Bromtryptamin Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
5-Bromotryptaminhydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Licht und Oxidationsmitteln. Im Dunkeln aufbewahren.
5-Bromotryptaminhydrochlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Licht und Oxidationsmitteln. Im Dunkeln aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Bromotryptamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | ∽274°C (decomposition) |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 3728224 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Formelmasse | 275.58 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'