missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Chlor-2-Methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Sie wird als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Chloro-2-methoxybenzonitrile |
Schmelzpunkt | 98°C to 102°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 3245801 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 167.6 |
Reinheit (%) | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'