missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 125.13 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'