missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Fluoroorotische Säure-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
5-Fluororotische Säure, Monohydrat (5-FOA) hat sich zu einem wertvollen Werkzeug für die Forschung auf dem Gebiet der Molekulargenetik entwickelt und wurde bei der Selektion auf resistente Stämme von Saccharomyces cerevisiae eingesetzt, die ein mutiertes URA3-Gen besitzen, so dass die Decarboxylierung von Orotidin-5í-phosphat nicht mehr möglich ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid, 50 mg in 1 ml (1:1 Ammoniumhydroxid:Wasser) bei sanfter Erwärmung.
Hinweise
Im Tiefkühlschrank bei (-20 °C) lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
5-Fluororotische Säure, Monohydrat (5-FOA) hat sich zu einem wertvollen Werkzeug für die Forschung auf dem Gebiet der Molekulargenetik entwickelt und wurde bei der Selektion auf resistente Stämme von Saccharomyces cerevisiae eingesetzt, die ein mutiertes URA3-Gen besitzen, so dass die Decarboxylierung von Orotidin-5í-phosphat nicht mehr möglich ist.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid, 50 mg in 1 ml (1:1 Ammoniumhydroxid:Wasser) bei sanfter Erwärmung.
Hinweise
Im Tiefkühlschrank bei (-20 °C) lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluoroorotic acid monohydrate |
Schmelzpunkt | ∼255°C (decomposition) |
Menge | 50 mg |
Beilstein | 181933 |
Merck Index | 14,4176 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,dimethyl sulfoxide,50mg in 1ml (1:1 ammonium hydroxide: water) with gentle heating. |
IUPAC-Name | 5-Fluor-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-6-carbonsäure;hydrat |
Formelmasse | 192.11 (174.09 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'