missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Fluorouridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
5-Fluorouridine exhibits anticancer activity. It is often used in chemical and biochemical comparison studies with fluorouracil and thymine analogs. It is an active metabolite of Doxifluridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Fluorouridin zeigt Aktivität gegen Krebs. Es wird häufig in chemischen und biochemischen Vergleichsstudien mit Fluorouracil- und Thyminanaloga verwendet. Es ist ein aktiver Metabolit von Doxifluridin.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (geringfügig), Wasser (geringfügig).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Lagerung bei 4 °C.
5-Fluorouridin zeigt Aktivität gegen Krebs. Es wird häufig in chemischen und biochemischen Vergleichsstudien mit Fluorouracil- und Thyminanaloga verwendet. Es ist ein aktiver Metabolit von Doxifluridin.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (geringfügig), Wasser (geringfügig).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Lagerung bei 4 °C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluorouridine |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Beilstein | 33662 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Methanol (Slightly),Water (Slightly). |
Formelmasse | 262.19 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'