missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Hydroxy-1,4-naphthochinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone is used as a natural dye in cloth, fabrics, wool and ink. It is a coloring agent for food and cosmetics. It is involved in the synthesis of poly(hydroxyl-1,4-naphthoquinone) stabilized gold nanoparticles (AuNQ NPs), which is used for nonenzymatic electrochemical detection of glucose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinon wird als natürlicher Farbstoff in Stoffen, Geweben, Wolle und Tinte verwendet. Es dient als Farbstoff für Lebensmittel und Kosmetika. Es ist an der Synthese von mit Poly(hydroxyl-1,4-naphthochinon) stabilisierten Goldnanopartikeln (AuNQ-NP) beteiligt, die für den nicht enzymatischen elektrochemischen Nachweis von Glukose verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Dimethylsulfoxid, Ether und wässriger Alkalilösung. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Reduktionsmitteln und starken Oxidationsmitteln.
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinon wird als natürlicher Farbstoff in Stoffen, Geweben, Wolle und Tinte verwendet. Es dient als Farbstoff für Lebensmittel und Kosmetika. Es ist an der Synthese von mit Poly(hydroxyl-1,4-naphthochinon) stabilisierten Goldnanopartikeln (AuNQ-NP) beteiligt, die für den nicht enzymatischen elektrochemischen Nachweis von Glukose verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Dimethylsulfoxid, Ether und wässriger Alkalilösung. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Reduktionsmitteln und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone |
Schmelzpunkt | 161°C to 163°C |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Merck Index | 14,5629 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,chloroform,dimethylsulfoxide,ether and aqueous solution of alkalies. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 174.16 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'