missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-(Hydroxymethyl)-uracil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
5-(Hydroxymethyl)uracil serves as a stable major oxidative modification of thymine formed through the action of ionizing radiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-(Hydroxymethyl)Uracil dient als stabile oxidative Modifikation von Thymin, die durch ionisierende Strahlung gebildet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (50 g/l) bei 20 °C, DMSO, Dimethylformamid oder 100 % Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
5-(Hydroxymethyl)Uracil dient als stabile oxidative Modifikation von Thymin, die durch ionisierende Strahlung gebildet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (50 g/l) bei 20 °C, DMSO, Dimethylformamid oder 100 % Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(Hydroxymethyl)uracil |
Schmelzpunkt | >300°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 125482 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. (50g/L ) at 20°C,DMSO,dimethyl formamide or 100% ethanol. |
Formelmasse | 142.12 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'