missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Hydroxypyridin-2-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Useful synthetic intermediate. Also intermediate for pharmaceutical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Auch als Zwischenprodukt für pharmazeutische Anwendungen.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Dimethylsulfoxid, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Nützliches synthetisches Zwischenprodukt. Auch als Zwischenprodukt für pharmazeutische Anwendungen.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Dimethylsulfoxid, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 260°C to 264°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 116009 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,dimethyl sulfoxide ,ethanol and methanol. |
Formelmasse | 139.11 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'