missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Methyl-1-benzothiophen-2-ylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 192.05 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'