missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Methylbenzo[b]thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
5-Methylbenzo[b]thiophene is useful in substituted thiophene for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methylbenzo[b]thiophen ist nützlich für die Substituierung von Thiophen für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
5-Methylbenzo[b]thiophen ist nützlich für die Substituierung von Thiophen für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methylbenzo[b]thiophene |
Schmelzpunkt | 32°C to 36°C |
Dichte | 1.11 |
Siedepunkt | 71°C to 73°C (0.6 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 109866 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 148.23 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'