missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Methylthiazol-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Methylthiazol-2-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
5-Methylthiazol-2-carboxylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Methylthiazole-2-carboxylic acid |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 143.16 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'