missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Nitro-1,10-phenanthrolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
5-Nitro-1,10-phenanthroline complexes of iron find wide applications in redox titrations. It is used as a precursor for the synthesis of 5-amino-1,10-phenanthroline, 5-isothiocyanato-1,10-phenanthroline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitro-1,10-phenanthropolin-Komplexe von Eisen finden breite Anwendungen in Redox-Titrationen. Sie werden als Vorläufer für die Synthese von n5-Amin-1,10-phenanthropin und 5-Isothiocyanat-1,10-phenanthroplin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
5-Nitro-1,10-phenanthropolin-Komplexe von Eisen finden breite Anwendungen in Redox-Titrationen. Sie werden als Vorläufer für die Synthese von n5-Amin-1,10-phenanthropin und 5-Isothiocyanat-1,10-phenanthroplin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Nitro-1,10-phenanthroline |
Schmelzpunkt | 202°C to 204°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 196245 |
Synonym | 1,10-phenanthroline, 5-nitro, 5-nitro-1, 10-diazaphenanthrene, nitroferroin, 5-nitropyridino 3,2-h quinoline, acmc-209jmn, phhn01, 5nitro-1, 10-phenanthroline, 5-nitro-1,10-diazaphenanthrene, pddbtwxlnjnics-uhfffaoysa, 5-nitro-1,10-phenanthroline, crystalline |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 225.21 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'