missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Nitro-6-methyluracil, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
5-Nitro-6-methyluracil ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in DMF, DMSO, heißem Methanol und heißem Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
5-Nitro-6-methyluracil ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Löslich in DMF, DMSO, heißem Methanol und heißem Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Nitro-6-methyluracil |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMF,DMSO,hot methanol and hot water. |
Formelmasse | 171.11 |
Reinheit (%) | 99% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'