missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Nitrosalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
5-Nitrosalicylic acid is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an important organic, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Nitrosalicylsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es wird auch als wichtiges organisches, pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 1 g/1475 ml Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Basen fernhalten.
5-Nitrosalicylsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird. Es wird auch als wichtiges organisches, pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in 1 g/1475 ml Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Basen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Nitrosalicylic acid |
Schmelzpunkt | 228°C to 236°C |
Dichte | 1.65 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2213719 |
Merck Index | 14,6632 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 1g/1475ml . |
Formelmasse | 183.12 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'