missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ 2500 ml-Dewar-Transportgefäß aus Metall, blau

Zur Kühlung und Lagerung kleiner Proben wie flüssiger Stickstoff, Trockeneis und anderer Kühlmittel im Labor.

Marke:  KGW Isotherm™ 1025

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10199310

  • 163.24 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hohe Isolierfähigkeit
  • Einfache Handhabung
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Blau beschichtete Metallabdeckung
  • Lieferbar als voll versilbert (Standard), versilbert mit Sichtstreifen oder gekürzt.
Spezifikation

Spezifikation

57 mm
210 mm
70 mm
500 ml
Kühlung kleiner Proben, Lagerung: Flüssigstickstoff (LN2), Trockeneis (CO2), sonstige Kühlmittel
260 mm
Borosilikatglas 3.3
0.35 l/d
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote