missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ EN-zertifizierter 5 l-Messkolben
Der Afora™ EN-zertifizierte 5-l-Messkolben eignet sich zum Herstellen präziser Verdünnungen und Standardlösungen. Diese Laborglasprodukte sind kalibriert auf präzise Volumenaufnahme bei einer bestimmten Temperatur.
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN-zertifiziert |
---|---|
Farbe | Dunkelblau |
Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
Material | Aluminium |
Graduated | Ja |
Beschreibung
- 5 l
- Flacher Boden
- Konisches Gehäuse
- Graduierungsmarkierungen
- Zylindrischer Hals
- Dunkelblaues Glas
Spezifikation
EN-zertifiziert | |
5000 ml | |
Ja |
Dunkelblau | |
Aluminium | |
Flach |