missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6,7-Dihydro-5H-Pyrrolo-[3,4-d]-Pyrimidin-Dihydrochlorid, 95 %, Acros Organics™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (Argentometry) |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 194.06 |
Reinheit (%) | 95% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo¢3,4-d!pyrimidine dihydrochloride, 95%
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'