missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Acetyl-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, is used asa novel methyl anthranilate yet extremely stable and resistant to discoloration. It is used in liquid detergent, concentrated fabric softner, alcoholic fine fragrances, antiperspirants. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Acetyl-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, wird als ein neues Methylanthranilat verwendet, ist aber extrem stabil und beständig gegen Verfärbungen. Es wird in Flüssigwaschmitteln, konzentriertem Weichspüler, alkoholischen Feinduftungen, Antitranspiranten verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2-8 °C. Das Produkt ist empfindlich gegenüber Licht und Feuchtigkeit. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
6-Acetyl-1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin, wird als ein neues Methylanthranilat verwendet, ist aber extrem stabil und beständig gegen Verfärbungen. Es wird in Flüssigwaschmitteln, konzentriertem Weichspüler, alkoholischen Feinduftungen, Antitranspiranten verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2-8 °C. Das Produkt ist empfindlich gegenüber Licht und Feuchtigkeit. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene |
Schmelzpunkt | -21°C |
Dichte | 1.058 |
Siedepunkt | 119°C to 121°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.561 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1241458 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | 1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'