missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Amino-7-brom-9-methyl-7-deazapurin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is used in the preparation of indoline derivatives as PERK inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird bei der Herstellung von Indolin-Derivaten als PERK-Hemmer verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Es wird bei der Herstellung von Indolin-Derivaten als PERK-Hemmer verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Amino-7-bromo-9-methyl-7-deazapurine |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 21981671 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane. |
Formelmasse | 227.06 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'