missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 241.04 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 6-Bromoimidazo¢1,2-a!pyridine-3-carboxylic acid
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'