missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Brompyrazol-[1,5-a]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine is a reactant in the synthesis of LDN-212854, a selective and potent inhibitor of the BMP type I receptor kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Brompyrazol[1,5-a]pyrimidin ist ein Reaktionsmittel bei der Synthese von LDN-212854, einem selektiven und potenten Inhibitor der BMP Typ I-Rezeptorkinasen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
6-Brompyrazol[1,5-a]pyrimidin ist ein Reaktionsmittel bei der Synthese von LDN-212854, einem selektiven und potenten Inhibitor der BMP Typ I-Rezeptorkinasen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine |
Schmelzpunkt | 122°C to 124°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 198.02 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'