missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Chlor-2-Fluor-3-Methoxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Werden als organische Lösungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Werden als organische Lösungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzonitrile |
Schmelzpunkt | 88°C to 92°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 185.59 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'