missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Heptensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
6-Heptenoic acid is used in the preparation of 6-(iodomethyl)-hexanolide through iodo-lactonization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Heptensäure wird zur Herstellung von6-(jodmethyl)-hexanolid durch Jodlactonbildung verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
6-Heptensäure wird zur Herstellung von6-(jodmethyl)-hexanolid durch Jodlactonbildung verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Heptenoic acid |
Schmelzpunkt | ∼-6°C |
Dichte | 0.946 |
Siedepunkt | 222°C to 224°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.439 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1747265 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'