missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Methoxypyridin-2-Boronsäurepinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is used as an active pharmaceutical intermediate and also in the design, structure-activity relationship, and characterization of the development candidate nvp-hsp990.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und auch in der Konstruktion, Struktur-Wirkungs-Beziehung und in-vivo-Charakterisierung des Entwicklungskandidaten NVP-hsp990 verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird als aktives pharmazeutisches Zwischenprodukt und auch in der Konstruktion, Struktur-Wirkungs-Beziehung und in-vivo-Charakterisierung des Entwicklungskandidaten NVP-hsp990 verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Methoxypyridine-2-boronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 68°C to 72°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 235.09 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'