missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Nitropiperonylalkohol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
6-Nitropiperonyl alcohol is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is also used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6-Nitropiperonylalkohol wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet. Wird auch als biochemische Substanz für die Proteomikforschung verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
6-Nitropiperonylalkohol wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet. Wird auch als biochemische Substanz für die Proteomikforschung verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Nitropiperonyl alcohol |
Schmelzpunkt | 121°C to 125°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 13749 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Formelmasse | 197.15 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'