missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker der 6600 Serie
Dieselbeständiges Farbband für den Thermodruck auf PermaSleeve und Heatex Schrumpfschläuchen von Brady. Dieses Farbband ist äußerst resistent gegen Chemikalien und Abrieb.
Marke: Brady™ 114557
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11790kg
Beschreibung
- BMP71 Series R6600 Farbband für Drucker
- Dieselbeständiges Farbband für den Thermodruck auf PermaSleeve und Heatex Schrumpfschläuchen von Brady. Dieses Farbband ist äußerst resistent gegen Chemikalien und Abrieb
Spezifikation
Farbband für Thermotransferdrucker | |
BMP™71 Drucker | |
50 yd. | |
46 m | |
0.00018 in. | |
46 m x 50,8 mm | |
1 Stk. |
Schwarz | |
Polyester | |
1.97 in. | |
50,8 mm | |
0.0045 mm | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6600, schwarz, für BMP71-Drucker |